換気口 屋外 フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「換気口 屋外 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気口 フィルター 屋外用」、「丸型 フィルター 換気口」、「換気扇 通気口 フィルター」などの商品も取り扱っております。
挿入型防虫網 AMI シルファーランキング1位
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アレルブロックフィルター通気口用 東洋アルミエコープロダクツランキング2位
抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
499税込549
当日出荷

業務用長尺フィルター 新北九州工業ランキング3位
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]ランキング5位
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
1組(5枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。壁紙汚れ防止フレームを追加。
1枚
499税込549
翌日出荷

パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)質量(g)約35(1袋当たり)1枚の寸法(mm)約300×300アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
499税込549
当日出荷

1個
969税込1,066
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所室内
1個(2枚)
499税込549
当日出荷

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
6,398税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
1個
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
1枚
699税込769
当日出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
1個
529税込582
当日出荷

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
1袋(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,798税込3,078
当日出荷

1個
1,190税込1,309
当日出荷

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)